カテゴリ

  • 建築金物(38)
  • 機構部品(10)
  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 大阪魂(28)
  • アトムリビンテック(18)
  • ハーフェレ(15)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • ACE(エース)(8)
  • TRUSCO(6)
  • BEST[金物](5)
  • 福井金属工芸(5)
  • NASTA(ナスタ)(4)
  • TANNER(3)
  • 中西産業(3)
  • TOTO(2)
  • NewHikari(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • ラクテム(2)
  • TOA(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ノーリツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸皿木ネジ」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
76税込84
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ形状スライド(多軸)丁番型座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)材質鋼/亜鉛合金(ZDC)種類マウンティングプレート
テーブル連結部品 LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25適合板厚(mm)25以上最小適合板厚(mm)25
ステンレス鋼製コート掛 TA3型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コート掛 TA3型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
ステンレス鋼製アングル サテン仕上 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングル サテン仕上LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上サテン仕上
マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業)マグネラッチ ML-80型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)吸着力(N[kgf])15.7[1.6]質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)マグネラッチ MC-25型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)マグネットラッチ ML-30SLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-HJT型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類多連仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)140
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセットLAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
フィニッシュコートフック FC型 LAMP(スガツネ工業)フィニッシュコートフック FC型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質チタン合金種類標準仕上ショットブラスト取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フック RF-D35 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック RF-D35LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型LAMP(スガツネ工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け種類多連付加機能なし材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
ランプ印 折りたたみブラケット BTO型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 折りたたみブラケット BTO型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付)LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3819質量(g)320仕上サテン仕上
ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 引戸面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3801仕上サテン仕上
ランプ印 ネクタイ掛 STR型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
ランプ印 オーバーハング引戸金物 OX型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 オーバーハング引戸金物 OX型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型LAMP(スガツネ工業)
77,900税込85,690
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)170種類その他奥行(mm)336仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
スチールウッド 帽子掛 SW-B-180 LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-180LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS304)質量(g)115種類帽子掛奥行(mm)73取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:49、フック部:98吊下荷重N(kgf)帽子掛部/5、フック部/10
ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイトLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-140LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)165種類帽子掛奥行(mm)100取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら