ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
形状L型
仕上鏡面研磨
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
形状L型
仕上サテン仕上
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
澄んだ輝きの鏡面加工とシルクのようなヘアライン仕上で、ステンレス鋼の美しさを追求しました。ドアハンドルなどの豊富なハードウェアとあわせて、統一感のある空間に。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色ステンレス
質量(g)255
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8
仕上Zwei L仕上
1セット
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)
寸法P(mm)30
寸法L(mm)50
高さ(mm)18
取手取手
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L102
H30
質量(g)51
P96
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L358
H36
質量(g)166
P352
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L152
H38
質量(g)200
P142
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L82
H32
質量(g)112
P72
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L38
H27
質量(g)26
P32
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)16
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L182
H40
質量(g)234
P172
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L102
H34
質量(g)136
P92
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L122
H36
質量(g)163
P112
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L222
H42
質量(g)282
P212
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L70
H30
質量(g)35
P64
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L260
H33
質量(g)122
P254
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L302
H44
質量(g)372
P292
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L166
H30
質量(g)81
P160
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L134
H30
質量(g)63
P128
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品ピン
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)19.6
吊下荷重N(kgf)19.6(2)
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L262
質量(g)125
P256
仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L134
質量(g)72
P128
仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L198
質量(g)100
P192
仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L70
質量(g)46
P64
仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L166
質量(g)86
P160
仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L38
質量(g)34
P32
仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L102
質量(g)59
P96
仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ