カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法面付
質量(g)930
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)
仕様60° 壁面面付仕様 PAT
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下
適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下
ガラス厚(mm)8~12
耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490
開き角度(度)160
付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
関連キーワード