26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

89-1069SS 超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)137 仕様セーフティーロック付 トラスコ品番444-3292 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 仕上バレル研磨 定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N 許容荷重(N)1960
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

88-1068SS 超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)128 仕様南京錠取り付け穴付 トラスコ品番444-3284 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 仕上バレル研磨 定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N 許容荷重(N)1960
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

640-1000SS ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用 仕様セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)16 質量(g)90 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1058 許容荷重(N[kgf])1061[108] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様プロラッチ専用受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)- 仕上バレル研磨 許容荷重(N[kgf])- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。
用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。 トラスコ品番355-5127 材質本体:黄銅、鍵:黄銅 シリンダー径(Φmm)18 取付板厚(mm)4~6 キー番号同番
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

641-1000SS ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用 仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)16 質量(g)96 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1058 許容荷重(N[kgf])1061[108] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

8907-1069SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様セーフティーロック 種別内コーナー型 高さ(mm)19.2 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

8807-1068SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付 種別内コーナー型 高さ(mm)28 仕上バレル研磨
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

8903-1069SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様セーフティーロック 種別外コーナー型 高さ(mm)17.5 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

8803-1068SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付 種別外コーナー型 高さ(mm)19.2 仕上バレル研磨
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

8802-1068SS ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 質量(g)180 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

8902-1069SS ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 質量(g)190 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠(板金扉用)
RoHS
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。 トラスコ品番355-9220 材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂 シリンダー径(Φmm)19・22 取付板厚(mm)0.1~9.0 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)23.8 質量(g)71 仕上バレル研磨 適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS 許容荷重(N)1470 許容荷重(N[kgf])1470[150] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)14.3 質量(g)30 仕上バレル研磨 適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS 許容荷重(N)539 許容荷重(N[kgf])539[55] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 高さ(mm)17 質量(g)37 適合フックTF15、TF30、TF50 許容荷重(N)653 許容荷重(N[kgf])653[66] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN-R80-K ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 材質ステンレス鋼 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼) トラスコ品番799-9003 セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼) 質量(g)180 種類ナス環タイプ 穴径(Φmm)(鍵穴)10 寸法H(mm)40.5 寸法A(mm)18.4 寸法B(mm)89.7 取付け方法壁付け 適合ロープ径(Φmm)12以下 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能南京錠対応 耐荷重(N)196 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701
RoHS
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付 許容荷重(N[kgf])653[66] 適合フックTF15、TF30、TF50 質量(g)37 許容荷重(N)653 高さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)26 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 質量(g)88 引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合) 材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中

STF-CP140 ステンレス鋼製コンプレッションファスナー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます。締付力の調節が簡単にできます。セーフティーロックが自動的に掛かります。セーフティーロックを押すと、ロック解除できます。南京錠とあわせて使用できます。密閉性を高めたい扉に適しています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)25.8 許容荷重(N)600 アズワン品番64-8698-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中

STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。 仕様ばね付 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)66.5 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など 材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STF-C64B ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 仕様ばねなし 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)60 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷