「南京錠 掛け金」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
高さ(mm)17
質量(g)37
適合フックTF15、TF30、TF50
許容荷重(N)653
許容荷重(N[kgf])653[66]
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
許容荷重(N[kgf])653[66]
適合フックTF15、TF30、TF50
質量(g)37
許容荷重(N)653
高さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付
材質鋼
高さ(mm)25.5
質量(g)227
仕上光沢クロメート処理
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3333
許容荷重(N[kgf])3333[340]
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)210
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)220
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
許容荷重(N[kgf])3266[333]
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
質量(g)240
許容荷重(N)3266
高さ(mm)24
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)250
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)10666
許容荷重(N[kgf])10666[1088]
材質鋼
仕様掛代調節機能付
トラスコ品番836-9071
高さ(mm)38
質量(g)908
仕上光沢クロメート処理
適合フックTF40C
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付
材質鋼
質量(g)230
寸法L(mm)82
寸法H(mm)45
寸法A(mm)60
寸法F(mm)M8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)22
寸法E(mm)48
寸法B(mm)45
寸法C(mm)120~140
寸法X(mm)25
寸法T(mm)30
寸法P(mm)30
仕上クロームめっき
寸法Y(mm)55
寸法M(mm)21
寸法N(mm)50
寸法I(mm)6
寸法G(mm)16
寸法K(mm)6
寸法Q(mm)22
寸法R(mm)37
寸法U(mm)4
寸法V(mm)13
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付
材質鋼
質量(g)120
寸法L(mm)64
寸法H(mm)36
寸法A(mm)50
寸法F(mm)M6
寸法S(mm)8
寸法D(mm)17
寸法E(mm)37
寸法B(mm)35
寸法C(mm)100~115
寸法X(mm)21
寸法T(mm)25
寸法P(mm)25
仕上クロームめっき
寸法Y(mm)45
寸法M(mm)15
寸法N(mm)42
寸法I(mm)5
寸法G(mm)12
寸法K(mm)4
寸法Q(mm)17
寸法R(mm)27
寸法U(mm)3
寸法V(mm)10
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1960[200]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
関連キーワード