「印」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール
形状U型ソケット
色ホワイト
質量(g)8
耐荷重(kg)20
耐荷重(N/ペア)196
アズワン品番64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。
寸法L(mm)350
耐荷重N(kgf)98(10)
棚受け金具その他棚受
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
用途ガラス棚用
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン
色シルバー|ブラック
質量(g)5.5
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)294(30)
耐荷重(N)294
棚受け金具棚柱用
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル
棚受け金具その他棚受
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用
扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350
適合扉質量(kg)5以下
調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5
角度調整範囲+5
仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)
セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ
アズワン品番64-6778-70
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド
材質(本体)ABS樹脂
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)
種類プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)18以上
保持力N(kgf)196(20)
推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
保持力(N)196
流し台キャビネット、引き出しなど、貴重品・危険物などが収納されている箇所に取り付けて扉を開けにくくします。ねじを止めるだけで簡単に取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×10
質量(g)20
種類その他
長さL(mm)56
幅W(mm)30
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装
仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。
耐荷重N(kgf)49(5)
棚受け金具その他棚受
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
寸法L(mm)110
寸法P(mm)103
付属品ナット
材質黄銅
高さ(mm)25
質量(g)80
グリップ径(Φmm)16
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
ガラスやサインなどを固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
適合パネル厚さ(mm)8~12
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装
仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。
耐荷重N(kgf)49(5)
棚受け金具その他棚受
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ワードローブ、洋服ダンスなどの小物入れとして最適です。
用途ワードローブ、洋服ダンスなどの小物入れとして最適です。
材質AS
色スモークブルー
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質亜鉛合金
仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき
取手回転取手
シリーズHEWIシリーズ
材質鋼+アルミ合金
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(色:ゴールド、シルバー)
質量(g)120
種類多連
奥行(mm)33
取付け方法壁付け
耐荷重(N)58.8
吊下荷重N(kgf)58.8N/1ヶ所(6kgf/1ヶ所)
別注仕様で、ABS樹脂部をブラウン色、アルミニウムシート部を着色アルミニウム、木目調仕上にできます。10,000ヶロット~となります。
材質ABS樹脂、アルミシート
全長(mm)100
色ブラック
高さ(mm)23
質量(g)21
仕上ブラック、ヘアーライン仕上
ピッチP(mm)82
取手取手
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
扉裏側からねじ止めするタイプです。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)130
種類つまみ
仕上サチライトクロームめっき
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
板金用のスベリとしても使用できます。
用途板金用のスベリとしても使用できます。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11
税込¥12
当日出荷
トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。
仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。
材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ
質量(kg)13.5
対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児
静止耐荷重N(kgf)980(100)
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)14
材質(本体)黄銅(真鍮)
種類ボール型
材質(ボール)鋼球
仕上素地
取付け方法埋込タイプ
材質(受座)黄銅(真鍮)
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
色ホワイト
材質エラストマー
質量(g)0.5
1個
¥34
税込¥37
当日出荷
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類丸戸引手
寸法H(mm)0.5
仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)68
適合扉厚(mm)15~25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ