112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ハンドル 213-0516.96-00100
エコ商品
アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器 材質アルミ合金 仕上アルマイト仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷


LAMP(スガツネ)ランプ印 取手 GF-100
別注仕様で、ABS樹脂部をブラウン色、アルミニウムシート部を着色アルミニウム、木目調仕上にできます。10,000ヶロット~となります。
材質ABS樹脂、アルミシート 全長(mm)100 ブラック 高さ(mm)23 質量(g)21 仕上ブラック、ヘアーライン仕上 ピッチP(mm)82 取手取手
1個
289 税込318
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ライン埋込取手HH-WS型
エコ商品
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用 材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地 締付トルク(N・m)1.5 耐荷重N(kgf)160(16) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
用途医療分析装置など 材質アルミニウム合金(ADC) 種類裏止めハンドル 仕上焼付塗装 取付け方法めねじ 付加機能抗菌 耐荷重(N)500
1個
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ライン埋込取手HH-WD型
エコ商品
シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用 材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地 締付トルク(N・m)1.5 耐荷重N(kgf)160(16) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 種類裏止めハンドル 取付け方法めねじ 耐荷重(N)500
1本
特価
638 税込702
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミグリップハンドル
エコ商品
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ 耐荷重(N)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミグリップハンドル
エコ商品
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
用途ワゴン、操作用パネル。 材質アルミニウム合金 高さ(mm)90 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミグリップハンドル
エコ商品
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)54 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ 耐荷重(N)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など 材質アルミ合金 種類ハンドル 寸法H(mm)60 ねじ径M6 グリップ径(Φmm)34 取付け方法めねじ 耐荷重(N)490 面付形種類アーチ形
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミ弓形ハンドル
エコ商品
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など 材質アルミニウム合金 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 耐荷重(N)490 面付形種類アーチ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ弓形ハンドル SOR型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミ弓形ハンドル SOR型
エコ商品
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など 材質アルミ合金 ねじ径MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミグリップハンドル
エコ商品
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 長さL(m)274 耐荷重(N)350 質量(g)289 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミパイプハンドル APH型
エコ商品
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 材質ポリアミド(PA) ブラック 高さ(mm)61 種類面付ハンドル グリップ径(Φmm)25 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQS型があります。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)400 耐荷重N(kgf)41
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用) 取手取手
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 高さ(mm)61 質量(g)34 種類面付ハンドル 取付け方法丸穴 アズワン品番64-8408-12 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個
299 税込329
3日以内出荷

面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)200 耐荷重N(kgf)20 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
1個
特価
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型
エコ商品
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理 付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼) 高さ(mm)5.1 種類ハンドル 仕上シルバーアルマイトマット処理 材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)14.5
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)385 L1390 L2323 t18 H242 H160 P335 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
質量(g)228 H2W 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)495 L1600 L2502 t18 H242 H160 P522 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金 シルバー ピッチP30 仕上アルマイト処理 質量(g)18 付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1 取手取手
1個
849 税込934
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W38 質量(g)1647 L11090 L2939.8 t20.2 H259.8 H180 P975 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)605 L1816 L2686 t18 H242 H160 P710 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)495 L1600 L2502 t18 H242 H160 P522 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)385 L1390 L2323 t18 H242 H160 P335 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W38 質量(g)1647 L11090 L2939.8 t20.2 H259.8 H180 P975 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)605 L1816 L2686 t18 H242 H160 P710 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
質量(g)228 H2W 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷