28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類丸戸引手 寸法H(mm)0.5 仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5 B8 L128 H40 質量(g)70 D18 S10 P120 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5 B8 L108 H32 質量(g)54 D18 S10 P100 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4 B6 L66 H30 質量(g)23 D16 S7 P60 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
669 税込736
翌々日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4 B6 L86 H31.5 質量(g)28 D16 S7 P80 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
769 税込846
翌々日出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ブラック B10 L45 H28 質量(g)7.5 P35 材料ポリスチレン(PS)
1個
349 税込384
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ホワイト B12 L120 H29 質量(g)18.3 P108 材料ポリスチレン(PS)
1個
469 税込516
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ホワイト B10 L45 H28 質量(g)7.5 P35 材料ポリスチレン(PS)
1個
349 税込384
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ブラック B12 L120 H29 質量(g)18.3 P108 材料ポリスチレン(PS)
1個
469 税込516
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ブラック B12 L80 H28 質量(g)14 P68 材料ポリスチレン(PS)
1個
399 税込439
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ホワイト B12 L80 H28 質量(g)14 P68 材料ポリスチレン(PS)
1個
399 税込439
4日以内出荷

L310 H38 質量(g)67 P300 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

L80 H29 質量(g)19.8 P70 仕上塗装/アイボリー 材料アルミニウム合金
1個
609 税込670
4日以内出荷

L60 H29 質量(g)15.8 P50 仕上塗装/アイボリー 材料アルミニウム合金
1個
569 税込626
4日以内出荷

L120 H29 質量(g)26.8 P110 仕上塗装/アイボリー 材料アルミニウム合金
1個
759 税込835
4日以内出荷

L120 H29 質量(g)26.8 P110 仕上塗装/ブラック 材料アルミニウム合金
1個
759 税込835
4日以内出荷

L100 H29 質量(g)23.4 P90 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

L120 H29 質量(g)26.8 P110 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
569 税込626
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 高さ(mm)45 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上Zwei L仕上 取付け方法めねじ 面付形種類U字形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)10 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)板金取付用スペーサー
エコ商品
フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。
用途HH-KL160、SD-160を板金に取り付ける際に必要 仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用) 材質鋼(SUM) 材質/仕上鋼/有色クロメート 仕上有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)TS丸つまみ
ロングセラーの、シンプルなデザインの真鍮製つまみです。
材質黄銅 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 種類つまみ 仕上ホワイトブロンズめっき
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)