29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)大型堀込取手 WB-901389
エコ商品
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など 材質鋼(樹脂コーティング) 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)5.5 質量(g)378 仕上樹脂コーティング 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適しています。・大型の扉などへの使用に適しています。・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
質量(g)378 仕上樹脂コーティング/ブラック 材料
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

T10 B80 L280 H62 質量(g)1088 L1250 t12 仕上鏡面研磨 B126 材料ステンレス鋼(SCS14) 寸法P1(mm)253 M27 寸法P255
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など 材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)27.2 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)81.4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T8 B70 L200 H50 質量(g)586 L1170 t10 仕上鏡面研磨 B122 材料ステンレス鋼(SCS14) 寸法P1(mm)175 M25 寸法P245
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)3.7 L1460 L2415 L3418 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付穴数10 寸法N1(mm)80 寸法P1(mm)435 耐荷重N(kgf)224 耐荷重(N)2200 寸法P2125
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)2.6 L1260 L2215 L3218 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付穴数8 寸法N1(mm)60 寸法P1(mm)235 耐荷重N(kgf)459 耐荷重(N)4500 寸法P287.5
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドルAPH型用ブラケット
エコ商品
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 高さ(mm)61 質量(g)34 種類面付ハンドル 取付け方法丸穴 アズワン品番64-8408-12 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個
299 税込329
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型
エコ商品
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など 材質ポリアミド(PA) ブラック 高さ(mm)61 種類面付ハンドル グリップ径(Φmm)25 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1710 L1600 L2508 P550 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1830 L1600 L2519.5 P550 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1170 L1400 L2308 P350 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1830 L1600 L2519.5 P550 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)2400 L1800 L2719.5 P750 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1250 L1400 L2319.5 P350 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)2250 L1800 L2760 P750 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1170 L1400 L2308 P350 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)2250 L1800 L2760 P750 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1710 L1600 L2508 P550 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)2400 L1800 L2719.5 P750 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1250 L1400 L2319.5 P350 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドルケース AF-25-P06
マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装 材料亜鉛合金/ABS樹脂
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M7六角ボルト取付タイプ(大型) ブラック 質量(g)70 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷