手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
軽量で強靱です。
材質ポリプロピレン
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)54
種類ハンドル
長さL(mm)245
グリップ径(Φmm)24
取付け方法丸穴
ピッチP(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに
材質ステンレス(SUS304)
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
トラスコ品番376-9895
色ブラック
高さ(mm)4
質量(g)90
種類取手・引手
長さL(mm)114
適合板厚(mm)2以下
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
最大適合板厚(mm)2
取付穴深さ(mm)15
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
別注仕様で、ABS樹脂部をブラウン色、アルミニウムシート部を着色アルミニウム、木目調仕上にできます。10,000ヶロット~となります。
材質ABS樹脂、アルミシート
全長(mm)100
色ブラック
高さ(mm)23
質量(g)21
仕上ブラック、ヘアーライン仕上
ピッチP(mm)82
取手取手
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック
材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき
材質(ケース)ポリアミド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など
材質鋼(樹脂コーティング)
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)5.5
質量(g)378
仕上樹脂コーティング
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがありません。
材質ポリアミド
種類掘込取手
シリーズHEWIシリーズ
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
長さL(mm)140
取付穴深さ(mm)18.5
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼
付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4
種類取手・引手
適合板厚(mm)0.5~3.2
仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
種類取手・引手
取付穴深さ(mm)18.5
・洗練されたヨーロピアンデザインの掘込取手です。・上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です
色ブラック
質量(g)44
材料ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM4
B58
L118
H21.5
質量(g)43
L193
L290
L395
t4
P104
B147
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)255
寸法B3(mm)480
寸法B411
耐荷重N(kgf)31.8
耐荷重(N)312
適合板厚1~11
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド
種類掘込取手
シリーズHEWIシリーズ
・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適しています。・大型の扉などへの使用に適しています。・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
質量(g)378
仕上樹脂コーティング/ブラック
材料鋼
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
種類取手・引手
長さL(mm)45.3
取付穴深さ(mm)18.5
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
質量(g)19.1
種類関連部品
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM5
B86
L130
H28
質量(g)100
L198
L292
L399
t5
P110
B169
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)435
寸法B3(mm)710
寸法B412
耐荷重N(kgf)47
耐荷重(N)460
適合板厚1~11
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ロッカーやキャビネット内に臭いや湿気がこもるのを防ぐ空気孔付きです。空気孔は手掛かりの周囲にあるため、正面から見えません。耐薬品性に優れています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付き皿タッピンねじ 2種(溝なし)4×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)7.3
質量(g)40
長さL(mm)105
仕上ヘアライン仕上
最大適合板厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)18
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー
全長(mm)130
高さ(mm)10
質量(g)105
種類取手
仕上本体:サテン銅めっき、カップ:ブラック
取付け方法めねじ
材質(カップ部)ハイインパクトスチロール
取付穴深さ(mm)16
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H322
D111
H221.5
D23
H144
P78
H431
W190
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W263
W368
適合板厚0.5~3.2
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H326
D111
H222.4
D23.5
H150
P96
H436
W1110
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W390
適合板厚0.5~3.2
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚0.8~1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H319
D110.5
H217
D23
H138
P58
H425
W170
D39
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W243
W348
適合板厚0.5~3.2
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H333
D111.5
H234
D23.5
H164
P126
H448
W1140
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3116
適合板厚0.5~3.2
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D111.5
H237.8
D23.5
H164
W1140
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3115
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:54.5、H3適用板厚1.4~1.8:55.3、H3適用板厚2~2.4:56
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D110.5
H218.5
D23
H138
W170
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W243
W347
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:28.5、H3適用板厚1.4~1.8:29.3、H3適用板厚2~2.4:30
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D111.5
H226.8
D23.5
H150
W1110
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W389
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:40.5、H3適用板厚1.4~1.8:41.3、H3適用板厚2~2.4:42
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D111
H222.9
D23
H144
W190
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W263
W367
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:34.5、H3適用板厚1.4~1.8:35.5、H3適用板厚2~2.4:36
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
用途医療分析装置など
材質アルミニウム合金(ADC)
種類裏止めハンドル
仕上焼付塗装
取付け方法めねじ
付加機能抗菌
耐荷重(N)500
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)55
高さT(mm)20
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95
材質アルミニウム合金
高さT(mm)35
付属品パッキン
アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質ポリプロピレン
色ブラック
高さ(mm)38
質量(g)50
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)25
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ