こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
タイプ裏止めハンドル
種類取手・引手
仕上クロームめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
高さ(mm)5
規格SEMI
仕上ヘアライン仕上
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー
高さ(mm)10
質量(g)105
種類取手・引手
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
取付ピッチ(mm)116
寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26
取付穴深さ(mm)16
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
トラスコ品番376-9925
色クリア
高さ(mm)5
質量(g)100
種類取手・引手
規格SEMI
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33
ピッチP(mm)110
耐荷重(N)460
取付穴深さ(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ボルト
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー
全長(mm)130
高さ(mm)10
質量(g)105
種類取手
仕上本体:サテン銅めっき、カップ:ブラック
取付け方法めねじ
材質(カップ部)ハイインパクトスチロール
取付穴深さ(mm)16
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ナット
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ボルト
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ナット
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに
材質ステンレス(SUS303)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
種類ハンドル
表面処理鏡面磨き仕上げ
寸法B(mm)13
寸法T(mm)6
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)130
寸法L(mm)130
寸法P(mm)120
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
材質ステンレス鋼(SUS304)
色グレー・シルバー系
高さ(mm)46
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上光沢研磨
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
仕上鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SCS13)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金
材質/仕上チタン合金/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード