30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10 高さ(mm)35 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1170 L1400 L2308 P350 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1250 L1400 L2319.5 P350 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1250 L1400 L2319.5 P350 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1170 L1400 L2308 P350 仕上アルマイト処理/マットシルバー 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)727 L1414 L2384 P350 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) パイプ長(mm)335 適合パイプ厚(mm)20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
材質/仕上特殊合金/ブロンズライト 寸法L(mm)166 シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ 寸法P(mm)152 付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45 材質特殊合金 高さ(mm)35 質量(g)約210 グリップ径(Φmm)8 仕上ブロンズライト 取手ハンドル
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)132 L1414 L2384 P350 仕上塗装/クリアー 材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP) パイプ長(mm)335 適合パイプ厚(mm)25
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
アイボリー D111 H222.9 D23 H144 W190 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W263 W367 適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:34.5、H3適用板厚1.4~1.8:35.5、H3適用板厚2~2.4:36
1個
349 税込384
4日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
ブラック D111 H222.9 D23 H144 W190 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W263 W367 適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:34.5、H3適用板厚1.4~1.8:35.5、H3適用板厚2~2.4:36
1個
349 税込384
4日以内出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミグリップハンドル
エコ商品
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ 耐荷重(N)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSH-350BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)マシナリーハンドル
エコ商品
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットブラック 高さ(mm)80 質量(g)850 種類裏止めハンドル 長さL(mm)400 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)350 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ホワイト B10 L45 H28 質量(g)7.5 P35 材料ポリスチレン(PS)
1個
349 税込384
4日以内出荷

アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミグリップハンドル
エコ商品
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)54 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ 耐荷重(N)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ハンドル
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 高さ(mm)39.5 質量(g)350 種類ハンドル 長さL(mm)143 ピッチP(mm)128 耐荷重(N)500
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・樹脂製で扉を軽量化できます。・寸法にはばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。
ブラック B10 L45 H28 質量(g)7.5 P35 材料ポリスチレン(PS)
1個
349 税込384
4日以内出荷

MSH-350SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)マシナリーハンドル
エコ商品
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットシルバー 高さ(mm)80 質量(g)850 種類裏止めハンドル 長さL(mm)400 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)350 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。
L500 質量(g)358 仕上ステンレス調アルマイト処理 N4 材料アルミニウム合金 寸法P1(mm)160 寸法P2160
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)デザインハンドルMDH型
エコ商品
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 高さ(mm)34 グリップ径(Φmm)12 仕上サテン仕上 取手ハンドル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ハンドル I0003型
グリップ径(Φmm)10 仕上ヘアライン仕上 取手ハンドル
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ドアノブ 仕上Zwei L仕上 取手ハンドル 取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミグリップハンドル
エコ商品
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 長さL(m)274 耐荷重(N)350 質量(g)289 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシナリーハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)マシナリーハンドル
エコ商品
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライドコートハンガー LAMP(スガツネ) 動画あり
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック 付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)