「取付 金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IT6342-05型と併用して取付強度を増す金物です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
材質アルミニウム合金/鋼/亜鉛合金(ZDC)
仕上素地/クロメート処理
キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
仕上亜鉛めっき
キャビネット吊金具IT6342-2240、IT6342-2250用の取付けネジです。
本体は別途お求めください。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき
質量(g)4
1個
¥19
税込¥21
4日以内出荷
欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)200
仕様欄間用ピボット金具
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
欄間ガラスに取り付けて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)205
仕様欄間用戸当り
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)380
仕様下部コーナー用
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)200
仕様上部コーナー用
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)1290
仕様L字欄間用ピボット金具
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質アルミニウム合金
仕上サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)1290
仕様L字欄間用戸当り
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
シリーズFLUQS
棚受け金具棚受アクセサリー
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)8
耐荷重N(kgf)98(10)
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)18~22
耐荷重N(kgf)392(40)
棚受け金具その他棚受
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。
最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。
クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。
高級感と安定感のあるデザインです。
クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など
材質アルミニウム合金
パネル厚(mm)20~40
材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
取付可能天井厚(mm)20~40
仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。
最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。
クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。
高級感と安定感のあるデザインです。
クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など
材質アルミニウム合金
パネル厚(mm)20~40
材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
取付可能天井厚(mm)20~40
仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様
適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5
メーカー商品コード160‐042‐396
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ギャラリーバーとブラケットはワンタッチで取付できます。
入数2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.93×4.94×2.99
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
仕上バレル研磨
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキン
セット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
座金厚さ(mm)0(標準厚)
用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき
種類ガラスドア用丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)8、10
加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)69.3
仕上有色クロメート処理
推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10
耐荷重(N)300
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。
隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
質量(g)52
引張荷重(N)1330
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断荷重(N[kgf])1580
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ
形状通常型
材質黄銅
種類自由丁番
適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)
開き角度(度)180
HEWI ドアハンドル専用の取付ねじです。
シリーズHEWIシリーズ
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。
Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。
天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
質量(g)261
付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上素地
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。
用途各種産業機器用。
質量(g)42
材質/仕上亜鉛合金
吸着力(N)なし
厚さ(mm)20.6
色ブラック
全長(mm)34
幅(mm)14
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。
厚さ15 mmの薄板にも使用できます。
締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。
取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。
木ダボとの併用もできます。
繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)8
仕上素地
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき
耐荷重(N)1960/2個
質量(g)250
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など
材質鋼
仕上ニッケルめっき
棚受け金具棚受アクセサリー
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき
右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA)
色ホワイト
質量(g)18
ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。
紛失や補修等、必要に応じてお求めください。
用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。
材質ステンレス鋼
仕上素地
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ