372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)5 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 穴径(mm)4.5-7.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品M5ナット(光沢クロメート処理) 高さ(mm)3 質量(g)50 仕上ヘアライン仕上 取付け方法おねじ 取付穴深さ(mm)13
1個
549 税込604
当日出荷

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)取手
RoHS
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)85 長さL(mm)122 グリップ径(Φmm)10 仕上(本体)クロムめっき 取付け方法めねじ ピッチP(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)30 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
849 税込934
翌々日出荷

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)84 質量(g)130 種類取手・引手 ねじ径M6 グリップ径(Φmm)9 仕上鏡面バフ研磨 取付け方法おねじ 取付穴深さ(mm)17 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堀込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込取手UTZ型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込取手UTZ型 亜鉛合金製
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに 材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー 高さ(mm)10 質量(g)105 種類取手・引手 長さL(mm)130 取付け方法めねじ 取付ピッチ(mm)116 寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26 取付穴深さ(mm)16
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック 材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき 材質(ケース)ポリアミド/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UTZ-130BL 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込取手
RoHS
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手 仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)取手 SAZ-121CR
RoHS
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)28 質量(g)63 種類ハンドル グリップ径(Φmm)11 仕上クロムめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。 材質ステンレス(SCS14) 付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) 高さ(mm)4 質量(g)110 種類取手・引手 長さL(mm)114 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 取付穴深さ(mm)15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)掘込取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド(PA) 取付穴深さ(mm)10 種類取手・引手
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 材質亜鉛合金(ZDC) 長さL(mm)192 仕上マットサテン ピッチP(mm)160 取付穴深さ(mm)14.5
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-DN型
小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ホワイトブロンズめっき
1個
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手
RoHS
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)掘込取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがありません。
材質ポリアミド(PA) マスタードイエロー 高さ(mm)2.5 種類取手・引手 長さL(mm)94
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1117Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1 L110 H38 質量(g)59 L164 F12 D42 E24 G11 P94 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)10 耐荷重(N)98
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製取手
RoHS
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類取手・引手 仕上鏡面研磨 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HH-KPR150-SH オールステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8) ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品M5六角ナット(ステンレス鋼) 材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)443 仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上 耐荷重(N)400
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ライン埋込取手HH-WS型
RoHS
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用 材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地 締付トルク(N・m)1.5 耐荷重N(kgf)160(16) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 取手 GF-100
別注仕様で、ABS樹脂部をブラウン色、アルミニウムシート部を着色アルミニウム、木目調仕上にできます。10,000ヶロット~となります。
材質ABS樹脂、アルミシート 全長(mm)100 ブラック 高さ(mm)23 質量(g)21 仕上ブラック、ヘアーライン仕上 ピッチP(mm)82 取手取手
1個
289 税込318
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)取手 426-SN
材質亜鉛合金 全長(mm)92 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 質量(g)17 長さL(mm)90 仕上サテンニッケルめっき ピッチP(mm)32 取手取手
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1115Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 長さL(mm)140 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)