扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(mm)4.5
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)
種類取手・引手
仕上ホワイトブロンズめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品六角棒スパナ呼び5
色シルバー系
高さ(mm)118
仕上Zwei L仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。
用途HH-KL160、SD-160を板金に取り付ける際に必要
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)
材質鋼(SUM)
材質/仕上鋼/有色クロメート
仕上有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59
税込¥65
4日以内出荷
グリップ径(Φmm)2.5
高さ(mm)18
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上塗装
色ブラック
種類面付ハンドル
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
種類ハンドル
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
取手取手
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
取付穴深さ(mm)14
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金
色シルバー
ピッチP30
仕上アルマイト処理
質量(g)18
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1
取手取手
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
シリーズZweiLシリーズ
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ドアノブ
仕上Zwei L仕上
取手ハンドル
取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
使用時はハンドルを引き出せます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(取手)塩ビ
高さ(mm)11
色グレー、ブラック(ツートンカラー)
仕上ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)
材質(カバー)鋼
推奨ねじ木ねじ呼び5.5
取手ハンドル
材質(補強板)鋼
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック
付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
関連キーワード