146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 平角取手
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 高さ(mm)24 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 質量(g)86 グリップ径(Φmm)13.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1 L90 H32 質量(g)49 L152 F12 D36 E24 G11 P76 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)13 耐荷重(N)127
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H32 質量(g)46 L190 L252 D36 P76 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)13 耐荷重(N)127
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
ブラック H322 D111 H221.5 D23 H144 P78 H431 W190 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W263 W368 適合板厚0.5~3.2
1個
429 税込472
4日以内出荷

手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
アイボリー D111 H222.9 D23 H144 W190 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W263 W367 適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:34.5、H3適用板厚1.4~1.8:35.5、H3適用板厚2~2.4:36
1個
349 税込384
4日以内出荷

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
アイボリー H322 D111 H221.5 D23 H144 P78 H431 W190 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W263 W368 適合板厚0.5~3.2
1個
429 税込472
4日以内出荷

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
ブラック D111 H222.9 D23 H144 W190 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W263 W367 適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:34.5、H3適用板厚1.4~1.8:35.5、H3適用板厚2~2.4:36
1個
349 税込384
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)掘込取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド(PA) 取付穴深さ(mm)10 種類取手・引手
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)取手 426-SN
材質亜鉛合金 全長(mm)92 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 質量(g)17 長さL(mm)90 仕上サテンニッケルめっき ピッチP(mm)32 取手取手
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに 材質ステンレス(SUS304) 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) トラスコ品番376-9895 ブラック 高さ(mm)4 質量(g)90 種類取手・引手 長さL(mm)114 適合板厚(mm)2以下 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 最大適合板厚(mm)2 取付穴深さ(mm)15
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 539型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック 材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき 材質(ケース)ポリアミド/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製取手
エコ商品
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類取手・引手 仕上鏡面研磨 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 542型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがありません。
材質ポリアミド 種類掘込取手 シリーズHEWIシリーズ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)大型堀込取手 WB-901389
エコ商品
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など 材質鋼(樹脂コーティング) 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)5.5 質量(g)378 仕上樹脂コーティング 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 付属品ナット 材質黄銅 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 538-ML型
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド 種類掘込取手 シリーズHEWIシリーズ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)掘込取手 WB-901390 WB-901390
・洗練されたヨーロピアンデザインの掘込取手です。・上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です
ブラック 質量(g)44 材料ガラス繊維強化ポリアミド(PA)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手
エコ商品
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 角足取手 KAKU型
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 付属品KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28 材質黄銅 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適しています。・大型の扉などへの使用に適しています。・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
質量(g)378 仕上樹脂コーティング/ブラック 材料
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B22 L90 H35.5 質量(g)68 L166.2 L230.2 L357 t3.8 H210.5 J2.2 H123.2 P80 仕上サテン仕上 B118..5 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
質量(g)90 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS14) 適合板厚2以下
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1.2 L135 H50 質量(g)88 L190 F12.2 D55 E25 G12 P115 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-P型 HH-P118
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM4 B58 L118 H21.5 質量(g)43 L193 L290 L395 t4 P104 B147 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)255 寸法B3(mm)480 寸法B411 耐荷重N(kgf)31.8 耐荷重(N)312 適合板厚1~11
1個
749 税込824
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
仕様ばねなし H12 質量(g)135 L175 L291 D18 W182 仕上クロメート処理(三価) N4 材料鋼(本体:SPCC・取手:SS) W290 寸法P3(mm)470 d25.5 寸法P148 寸法P269
1個
749 税込824
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型
エコ商品
本体が薄いため、取付場所を選びません。振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
材質亜鉛合金 仕様ロック機構なし 質量(g)498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷