「可動 式 棚 レール」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼
幅(mm)27
厚さ(mm)17
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質鋼
種類棚柱
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
重量用棚受です。
幅(mm)13.4
材質鋼
棚受け金具棚柱用
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
関連キーワード