24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)5 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 穴径(mm)4.5-7.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)回転取手 413-9005型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック 材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき 材質(ケース)ポリアミド/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1.2 L135 H50 質量(g)88 L190 F12.2 D55 E25 G12 P115 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1 L90 H32 質量(g)49 L152 F12 D36 E24 G11 P76 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)13 耐荷重(N)127
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1 L110 H38 質量(g)59 L164 F12 D42 E24 G11 P94 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)10 耐荷重(N)98
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H38 質量(g)55 L1110 L264 D42 P94 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)10 耐荷重(N)98
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H32 質量(g)46 L190 L252 D36 P76 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)13 耐荷重(N)127
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック 材料ポリアミド(PA) 適合板厚1.3~2.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック 材料ポリアミド(PA) 適合板厚0.8~1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ステンレス鋼製半回転引手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製半回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製全回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
B18 L80 H18 質量(g)48 L150 L245 H125 仕上サテン仕上 B168 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B22 L90 H35.5 質量(g)68 L166.2 L230.2 L357 t3.8 H210.5 J2.2 H123.2 P80 仕上サテン仕上 B118..5 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
B20 L100 H21 質量(g)66 L163 L255.23 H132 仕上サテン仕上 B185 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B25 L115 H42 質量(g)102 L186.2 L240 L367 t4 H213 J2.5 H126 P102 仕上サテン仕上 B120 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質亜鉛合金 レッド
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
材質亜鉛合金 仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき 取手回転取手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)掘込ハンドル MB09046
取手部が可動して持ちやすいハンドルです。
用途家具用です。 材質/仕上亜鉛合金/シルバー 付属品十字穴付バインド小ねじM4×15 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)460 長さL(mm)200 仕上シルバー ピッチP(mm)192 取手回転取手 取付穴深さ(mm)14.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)堀込ハンドル
ハンドル部が可動する、埋込型の収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー 高さ(mm)15 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 種類その他 仕上マットシルバー 取手回転取手
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付カム高さ(H寸法)が10 mm以上の場合、取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースがとれます。
適合板厚(mm)5以下 回転角度(°)90
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)