1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具 入力電圧(V)AC100 定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 付属品取付用クリップ 使用温度範囲(℃)-10~+40 材質ABS樹脂
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)