82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込取手UTZ型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ) 動画あり
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに 材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー 高さ(mm)10 質量(g)105 種類取手・引手 長さL(mm)130 取付け方法めねじ 取付ピッチ(mm)116 寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26 取付穴深さ(mm)16
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)埋込取手 HH型
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 高さ(mm)5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体)鏡面研磨
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手 5103型
エコ商品
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用) 種類取手・引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L155 L231.5 H335 L346 H231.5 h115.5 C1R H140 C2R18 仕上ホワイトブロンズめっき h212.5 材料亜鉛合金 h312.5 寸法P1(mm)32 寸法P3(mm)10 寸法P216
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L180 L242 H344 L370 H240 h118 C1R3 H150 C2R22 仕上ホワイトブロンズめっき h214 材料亜鉛合金 h314 寸法P1(mm)60 寸法P3(mm)45 寸法P210
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)4.5以上(推奨) 材質(磁石)強力磁石
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手HH-DN型
小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ホワイトブロンズめっき
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 ホワイト 材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC) 備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能
1個
389 税込428
当日出荷

コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。
用途ホテル、住宅など 材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC) グレー 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)15 回路方式3路
1個
749 税込824
4日以内出荷

1個
969 税込1,066
5日以内出荷

ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手 仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ナット L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ボルト L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ナット L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ボルト L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ナット L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ボルト L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ボルト L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ナット L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1115Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 長さL(mm)140 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HHP130 埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ) 動画あり
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) トラスコ品番376-9925 クリア 高さ(mm)5 質量(g)100 種類取手・引手 規格SEMI 長さL(mm)130 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33 ピッチP(mm)110 耐荷重(N)460 取付穴深さ(mm)28
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1117Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1116Z型
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 長さL(mm)45.3 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 電流(mA)350/175 消費電力(W)4.2 使用温度範囲(℃)-40~60 吸着力(N[kgf])4449[454] 寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UTZ-130SCP ランプ印 埋込取手 UTZ-130型 LAMP(スガツネ) 動画あり
本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー 全長(mm)130 高さ(mm)10 質量(g)105 種類取手 仕上本体:サテン銅めっき、カップ:ブラック 取付け方法めねじ 材質(カップ部)ハイインパクトスチロール 取付穴深さ(mm)16
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番254-0851 乳白色 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)3.5 種類クリップ型 吸着力(N)17 取付け方法埋込タイプ 引張強度N(kgf)22.5(2.3) 押込力N(kgf)19.6(2.0) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド 色(本体)ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM4 B58 L118 H21.5 質量(g)43 L193 L290 L395 t4 P104 B147 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)255 寸法B3(mm)480 寸法B411 耐荷重N(kgf)31.8 耐荷重(N)312 適合板厚1~11
1個
749 税込824
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM5 B86 L130 H28 質量(g)100 L198 L292 L399 t5 P110 B169 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)435 寸法B3(mm)710 寸法B412 耐荷重N(kgf)47 耐荷重(N)460 適合板厚1~11
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)埋込式マグナロック SAM2型
エコ商品
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24(-5~+25%) 消費電力(W)1.5 取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])2666[272] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)堀込ハンドル
ハンドル部が可動する、埋込型の収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー 高さ(mm)15 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 種類その他 仕上マットシルバー 取手回転取手
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) 高さ(mm)4 質量(g)105 種類取手・引手 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)