「変圧器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。
屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。
USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
質量(g)500
スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
定格出力は最大2.4 Aです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
出力電流(A)2.4
差込口1
材質PC+ABS樹脂
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)DC5
コネクタ形状Type-Aメス
使用温度範囲(℃)5~35
スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
種類埋込
RoHS指令(10物質対応)対応
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
タブレット端末の急速充電も可能です。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具
定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14A
定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A
コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス
付属品取付用クリップ
使用温度範囲(℃)-10~+40
入力電圧(V)AC100
材質ABS樹脂
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
タブレット端末の急速充電も可能です。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具
定格(AC口(2極接地付))AC100V 14A
定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A
コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス
付属品取付用クリップ
使用温度範囲(℃)-10~+40
入力電圧(V)AC100
材質ABS樹脂
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。
USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。
ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)
質量(kg)0.5
種類露出コンセント
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
コネクタ形状Type-Aメス
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)2
定格容量(W)1400まで
定格出力(A)2.4
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
タブレット端末の急速充電も可能です。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具
入力電圧(V)AC100
定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14A
定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで
出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A
コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス
付属品取付用クリップ
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質ABS樹脂
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。
スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂
種類埋込
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)-10~40
コネクタ形状Type-Aメス
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)2.4
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
種類埋込
コンセント個数AC1/USB2
定格電流(A)USB合計2.4/AC14
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
タブレット端末の急速充電も可能です。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具
材質ABS樹脂
入力電圧(V)AC100
定格電圧・電流(AC口(2極接地付))AC100V 14A
定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A
コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。
上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)
差込口2
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)DC5
関連キーワード