2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 クロムめっき 質量(g)26 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)196
1個
799 税込879
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g)25 保持力N(kgf)196(20) 保持力(N)196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)