メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)15~40
幅(mm)212
奥行(mm)35
高さ(mm)20
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
質量(g/セット)467
適合扉幅(mm)900
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具
適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
種別玄関錠
種類レバーハンドル
仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト
材料アルミ合金
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード