37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CK-15 封印具 CK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型
RoHS
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど 仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。 材質ポリカーボネート(PC) 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)25 タイプスタンダード 使用温度範囲(℃)-20~110 本体寸法(mm)14.7×20×5.6 ワイヤー径(Φmm)1.1 材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)クリアーレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。 トラスコ品番351-5672 幅(mm)40 ブルー 長さ(m)85 入数(枚)100 縦(mm)40 横(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
8,598 税込9,458
当日出荷

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。 レッド 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)26 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 質量(g)88 引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合) 材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。 トラスコ品番351-5656 幅(mm)20 ブルー 長さ(m)60 縦(mm)20 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

640-1000SS ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用 仕様セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)16 質量(g)90 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1058 許容荷重(N[kgf])1061[108] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

TF703LC ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 高さ(mm)25.5 質量(g)227 仕上光沢クロメート処理 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3333 許容荷重(N[kgf])3333[340] RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。 仕様ばね付 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)66.5 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

88-1068SS 超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)128 仕様南京錠取り付け穴付 トラスコ品番444-3284 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 仕上バレル研磨 定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N 許容荷重(N)1960
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

89-1069SS 超強力三方向キャッチボルト(平面型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)137 仕様セーフティーロック付 トラスコ品番444-3292 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 仕上バレル研磨 定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N 許容荷重(N)1960
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様プロラッチ専用受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)- 仕上バレル研磨 許容荷重(N[kgf])- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)23.8 質量(g)71 仕上バレル研磨 適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS 許容荷重(N)1470 許容荷重(N[kgf])1470[150] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

TF804TLC 超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)10666 許容荷重(N[kgf])10666[1088] 材質 仕様掛代調節機能付 トラスコ品番836-9071 高さ(mm)38 質量(g)908 仕上光沢クロメート処理 適合フックTF40C
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701
RoHS
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付 許容荷重(N[kgf])653[66] 適合フックTF15、TF30、TF50 質量(g)37 許容荷重(N)653 高さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 高さ(mm)17 質量(g)37 適合フックTF15、TF30、TF50 許容荷重(N)653 許容荷重(N[kgf])653[66] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

641-1000SS ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用 仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)16 質量(g)96 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1058 許容荷重(N[kgf])1061[108] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)14.3 質量(g)30 仕上バレル研磨 適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS 許容荷重(N)539 許容荷重(N[kgf])539[55] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー P11
RoHS
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
材質 高さ(mm)12.5 質量(g)17.3 仕上ニッケルめっき 推奨ねじ十字穴付なべ小ねじM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ファスナー WB-900984
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。
付属品ロックピン 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 高さ(mm)26 質量(g)38 穴径(Φmm)(ロックピン)8
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-203
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 質量(g)230 寸法L(mm)82 寸法H(mm)45 寸法A(mm)60 寸法F(mm)M8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)22 寸法E(mm)48 寸法B(mm)45 寸法C(mm)120~140 寸法X(mm)25 寸法T(mm)30 寸法P(mm)30 仕上クロームめっき 寸法Y(mm)55 寸法M(mm)21 寸法N(mm)50 寸法I(mm)6 寸法G(mm)16 寸法K(mm)6 寸法Q(mm)22 寸法R(mm)37 寸法U(mm)4 寸法V(mm)13 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-202
RoHS
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 質量(g)120 寸法L(mm)64 寸法H(mm)36 寸法A(mm)50 寸法F(mm)M6 寸法S(mm)8 寸法D(mm)17 寸法E(mm)37 寸法B(mm)35 寸法C(mm)100~115 寸法X(mm)21 寸法T(mm)25 寸法P(mm)25 仕上クロームめっき 寸法Y(mm)45 寸法M(mm)15 寸法N(mm)42 寸法I(mm)5 寸法G(mm)12 寸法K(mm)4 寸法Q(mm)17 寸法R(mm)27 寸法U(mm)3 寸法V(mm)10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-504
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 材質 高さ(mm)24 質量(g)210 仕上クロームめっき 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-404
RoHS
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 許容荷重(N[kgf])3266[333] 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 質量(g)240 許容荷重(N)3266 高さ(mm)24
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-403
RoHS
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付 材質 高さ(mm)24 質量(g)250 仕上クロームめっき 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-503
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付 材質 高さ(mm)24 質量(g)220 仕上クロームめっき 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

STF-C64B ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 仕様ばねなし 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)60 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

8907-1069SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様セーフティーロック 種別内コーナー型 高さ(mm)19.2 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

8807-1068SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付 種別内コーナー型 高さ(mm)28 仕上バレル研磨
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

8903-1069SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様セーフティーロック 種別外コーナー型 高さ(mm)17.5 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

8803-1068SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付 種別外コーナー型 高さ(mm)19.2 仕上バレル研磨
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

8802-1068SS ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 質量(g)180 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

8902-1069SS ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 質量(g)190 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷