71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.2 質量(g)26 幅W(mm)10.5 アズワン品番64-8611-07 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 レール長さL(mm)200~400 許容アキシアル荷重(N)4
1個
429 税込472
当日出荷

LAMP(スガツネ)埋込コンセント
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃ 付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本 質量(g)2050 仕上光沢クロメート処理/ブラック アズワン品番64-6783-77 材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト 付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 材質ABS樹脂 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 色(本体)スノーホワイト 適合扉厚(mm)15~30 保持力(N)98
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

PXP-WR01-WN スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ウォールナット) LAMP(スガツネ) 動画あり
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(ウォールナット) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本) クリアー塗装 質量(g)30 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス扉用フェイスプレート
エコ商品
SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ) 材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS 質量(g)25 仕上クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
特価
429 税込472
当日出荷

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール 付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) スノーホワイト 適合扉厚(mm)15~30 保持力N(kgf)98(10) 保持力(N)98
1個
449 税込494
当日出荷

LAMP(スガツネ)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本 トラスコ品番836-3185 セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本 材質鋼(SPCC) 質量(g)61 仕上ニッケルめっき
1個
419 税込461
当日出荷

スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません) セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8 使用温度範囲(℃)0~40 適合幅(mm)蓋:450~ 900 推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ) 動画あり
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)28 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)144 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)175 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) ブラックオーク 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック 付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) ブラック 質量(g)30 適合扉厚(mm)15~30 保持力N(kgf)98(10) 保持力(N)98
1個
379 税込417
当日出荷

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール 付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) ホワイト 質量(g)29 適合扉厚(mm)15~25 保持力N(kgf)98(10) 保持力(N)98
1個
379 税込417
4日以内出荷

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 質量(g)68 適合扉厚(mm)15~25
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロ LAMP(スガツネ) 動画あり
深みのあるレトロカラーが壁面のアクセントに。ホーローのつややかさと発色の美しさを最大限に活かしました。
材質 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)80 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×125×8.2
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ LAMP(スガツネ) 動画あり
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮) 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6 セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本) 質量(g)51 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ローズ LAMP(スガツネ) 動画あり
バラ模様のレリーフがロマンティックなプレートです。落ち着いた色合いと美濃焼の高級感で、甘さをおさえた上品な印象に仕上げています。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)56 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×8
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ポーリッシュ LAMP(スガツネ) 動画あり
人気のポーランド食器を彩る伝統柄を、美濃焼で再現しました。中欧に咲く花々のモチーフは、どこかなつかしい魅力に満ちています。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)67 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×8
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル LAMP(スガツネ) 動画あり
「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)63 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×8.1
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー ベイシック LAMP(スガツネ) 動画あり
ホーローのもつ光沢が、清潔感を与えます。モダンデザインの父、ウィリアム・モリスのテキスタイルパターンで、空間を慎ましくも華やかに演出します。
材質 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)83 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×134×8
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート エイジド キャスト LAMP(スガツネ) 動画あり
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
材質黄銅(真鍮) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)290 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×139×8.2
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト LAMP(スガツネ) 動画あり
ファブリックを替える感覚で、スイッチ・コンセントプレートを楽しむという発想。豊富なテクスチャとカラーで、コーディネートの幅を広げます。
材質ABS樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)28 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PXP-WR01-AS スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(アサダ) LAMP(スガツネ) 動画あり
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(アサダ) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本) クリアー塗装 質量(g)30 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

PXP-WR01-YS スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ヤマザクラ) LAMP(スガツネ) 動画あり
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(ヤマザクラ) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本) クリアー塗装 質量(g)30 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

PXP-SC01-AV スイッチ・コンセントプレート セセッションシリーズ LAMP(スガツネ) 動画あり
材質亜鉛合金、ステンレス鋼 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)174 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×128×8.6 デザインセセッション03
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

スイッチ・コンセントプレート カーボンファイバーシリーズ LAMP(スガツネ) 動画あり
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)116 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×128×8.6
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PXP-WR01-MK スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(メジロカバ) LAMP(スガツネ) 動画あり
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(メジロカバ) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本) クリアー塗装 質量(g)30 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

スイッチ・コンセントプレート クールメタル LAMP(スガツネ) 動画あり
余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本) 質量(g)90 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PXP-SC01-TK スイッチ・コンセントプレート セセッションシリーズ LAMP(スガツネ) 動画あり
材質亜鉛合金、ステンレス鋼 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)174 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×128×8.6 デザインセセッション01
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ZL-PXP01-3401 スイッチ・コンセントプレート Zwei L Zwei L仕上 LAMP(スガツネ) 動画あり
澄んだ輝きの鏡面加工とシルクのようなヘアライン仕上で、ステンレス鋼の美しさを追求しました。ドアハンドルなどの豊富なハードウェアとあわせて、統一感のある空間に。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) ステンレス 質量(g)255 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8 仕上Zwei L仕上
1セット
72,980 税込80,278
6日以内出荷