最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキン
セット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
材質ステンレス鋼 (SUS304)
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質ABS樹脂
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
色(本体)スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力(N)98
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)100
種類つまみ付プッシュ型
適合板厚(mm)13~23
取付け方法埋込タイプ
色(本体)Zwei L仕上
保持力N(kgf)98[10]
保持力(N)98
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質鋼
高さ(mm)45.4
種類スライド形
段数3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
幅W(mm)12.7
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ブラック
質量(g)30
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)68
適合扉厚(mm)15~25
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ホワイト
質量(g)29
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
扉の閉じ速度を調整できます。
閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。
1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)995
使用温度範囲(℃)0~40
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)2400以下
推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)2
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様プッシュオープン機構付
材質鋼
高さ(mm)45.4
仕上光沢クロメート処理
推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)対応
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
質量(g)63
取付け方法埋込タイプ
種類つまみ付プッシュ型
保持力(N)98
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(ウォールナット)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
色クリアー塗装
質量(g)30
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)46.7
仕上光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
材質鋼
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)
セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8
使用温度範囲(℃)0~40
適合幅(mm)蓋:450~ 900
推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
定格荷重(N)540/ペア
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。
材質鋼
高さ(mm)51.9
仕上(レール)光沢クロメート処理
耐荷重(N/ペア)540
推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)28
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版
材質鋼
高さ(mm)35.3
種類スライド形
段数3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)19.1
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
深みのあるレトロカラーが壁面のアクセントに。ホーローのつややかさと発色の美しさを最大限に活かしました。
材質鋼
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)80
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×125×8.2
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮)
付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6
セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本)
質量(g)51
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
関連キーワード
1
2
次へ