「屏風丁番」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数5
種類その他
仕上ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
材質黄銅
種類フランス丁番
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類コーナー用蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)66
羽根厚さ(mm)4.5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)19
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード