左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数5
種類その他
仕上ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
・左右に180°ずつ回転します。
T7.5
H80
質量(g)175
D7
W194
W243.2
寸法P1(mm)22
寸法P3(mm)660
適合扉質量(kg)2.6
寸法P26.5
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・左右に180°ずつ回転します。
T5.5
H60
質量(g)65
D6.5
W164
W229
寸法P1(mm)13.5
寸法P3(mm)470
適合扉質量(kg)2.6
寸法P24.8
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・左右に180°ずつ回転します。
T7.5
H70
質量(g)130
D7
W178
W235
寸法P1(mm)13.5
寸法P3(mm)570
適合扉質量(kg)2.6
寸法P26.8
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード