20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)埋込コンセント
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃ 付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)150 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マルチ丁番 CL219-2
エコ商品
平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
材質亜鉛合金 質量(g)50 種類コーナー用蝶番 仕上ナノ塗装 本体長さ(mm)30 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)22
1個
699 税込769
3日以内出荷

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ) 動画あり
花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など 材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q) 耐荷重(N)50 質量(g)18 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5 耐荷重(N)700 質量(g)580 推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)平行二軸トルクヒンジ
エコ商品
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル 材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼 質量(g)16 使用温度(℃)0~60 仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地 推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロールペーパーホルダー LAMP(スガツネ) 動画あり
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30) 材質黄銅 質量(g)960 耐荷重(N)50
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タオル掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)タオル掛
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30) 材質黄銅 形状リング 質量(g)980 耐荷重(N)60
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC) 付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番497-3861 質量(g)25 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし
1個
289 税込318
当日出荷

収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)22 付属品NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3924 材質鋼(SPCC) 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー 付加機能なし
1個
379 税込417
当日出荷

タオル掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)タオル掛
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したタオル掛です。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4ロックプラグ(呼び4用、適用ドリル径6、プラグ長30) 材質黄銅 形状シングル・両端固定 質量(g)1600 ピッチP(mm)450 耐荷重(N)100
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)収納フックNF-45D用ブラケット
エコ商品
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理) 材質鋼(SPCC) 質量(g)40 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)LANケーブルケース
デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃ 付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。 ブラック 材質(本体)PBT樹脂 主な用途その他オプション アズワン品番64-6776-54
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
仕様本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付なべタッピンねじ呼4×50平座金M4ロックプラグ 質量(g)338 種類標準 奥行(mm)58 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)200
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
仕様すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うフックです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付なベタッピンねじ4×40平座金M4ロックプラグ 質量(g)200 種類標準 奥行(mm)58.6 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)90
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法面付 質量(g)930 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様60° 壁面面付仕様 PAT
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)