54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)18 タイプ平行形 種類平蝶番 推奨ねじM6皿ねじ 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)40
1個
429 税込472
欠品中

LAMP(スガツネ)270°開き面付丁番 218型
エコ商品
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ) 動画あり
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など 材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 付属品吸着板、バックプレート 高さ(mm)11.2 質量(g)28 種類スイッチ付 最大開閉電流DC0.5A 色(本体)ブラック 最大開閉電圧(V)DC100 最大開閉電力(W)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製クリックヒンジ
エコ商品
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)127 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)伸縮棚受用蝶番
エコ商品
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理) 材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE) 質量(g)53 板厚(mm)3 縦(mm)60 横(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き連続扉用分割丁番 212-93型
エコ商品
ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 付属品取付ねじ 種類抜き差し蝶番 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付小型丁番 418-9301型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプDタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)153 タイプAタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-93型
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類コーナー用蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)66 羽根厚さ(mm)4.5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)19
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き調整丁番 217-94型
エコ商品
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地 質量(g)382 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)63 羽根厚さ(mm)7.8 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)128.5
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)11 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き丁番 417-9101型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 仕様スナップイン/M5ねじ穴 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)270°開き面付調整丁番 218-96型
エコ商品
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)亜鉛合金/ブラック タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 付加機能調整機能付 材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)8 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

418-9101.00-00015 面付け丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付け丁番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕様スナップイン/スナップイン 適合板厚(mm)1.2~1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)180°開きクリックヒンジ 218-9213
エコ商品
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等 材質亜鉛合金 ブラック 質量(g)147 種類平蝶番型 仕上焼付塗装 付加機能クリック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

LAMP(スガツネ)270°開き面付丁番 218-92型
エコ商品
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)8 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開きポリアミドヒンジ 212-9101
エコ商品
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド 質量(g)7 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)26 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
449 税込494
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)180°開き連続扉用分割丁番 212-9308
エコ商品
ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)183 種類抜き差し蝶番 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 材質(ブッシュ)亜鉛合金 本体長さ(mm)82 羽根厚さ(mm)5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地 タイプ平行形 種類平蝶番 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180°開き面付丁番 418-9302型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付丁番 418-9302型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

180°開き面付け丁番 418-92型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付け丁番 418-92型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)63
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプBタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地 質量(g)140 タイプ平行形 種類平蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

412-9004.00-00015 180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様) LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄 仕様スナップイン/ねじ止め 付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)180°開き面付蝶番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック 材質(本体)亜鉛合金 耐荷重(N/ペア)199 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)19 種類平蝶番型 長さL(mm)50 幅W(mm)36 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)18 種類平蝶番型 付加機能ばね力調整機能付 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ) 動画あり
2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 主材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)13 種類平蝶番型 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 長さL(mm)30 幅W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ブラック 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど 材質亜鉛合金 質量(g)86 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~60 長さL(mm)50.8 幅W(mm)57.2 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ MH14型
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)48 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~60 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)トルクヒンジ MH15型
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)72 種類平蝶番型 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)