「平型丁番」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質鋼
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・豊富なサイズを取り揃えております。
H80
質量(g)42
取付穴あり
管数5
寸法P3(mm)30
適合扉質量(kg)12
寸法P110
寸法P230
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地
RoHS指令(10物質対応)対応
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM5
W40
H10
t3
P25
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM8
W60
H14
t4
P36
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM4
W30
H8
t3
P16
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM6
W50
H12
t3
P30
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d6
W50
H50
NM6×1
寸法P1(mm)15
寸法P3(mm)300
寸法t3(mm)12
寸法T16
寸法P210
寸法T211.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d8
W60
H60
NM8×1.25
寸法P1(mm)18
寸法P3(mm)360
寸法t3(mm)14.5
寸法T18
寸法P212
寸法T215
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d4
W40
H40
NM5×0.8
寸法P1(mm)12.5
寸法P3(mm)250
寸法t3(mm)12
寸法T15
寸法P27.5
寸法T29
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上研磨
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)32
ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)125
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)3
材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)
本体幅(mm)56
・インセット扉用の面付蝶番です。
A60
B18
H8
F15
D12
C60
E36
G8
JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A50
B15
H6
F11.5
D10
C50
E30
G6
JΦ6.3穴、皿(M6用皿穴)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A40
B12.5
H4
F9
D7.5
C40
E25
G5
JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器
材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき
材質黄銅
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)黄銅(真鍮)
仕上クロムめっき
羽根厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
穴無しの平蝶番です。
材質鋼
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨
付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)
管数5
材質(リング)ポリアミド
・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A6
dΦ6.2穴Φ12.4皿
W50
H50
質量(g)115
寸法P1(mm)30
寸法P3(mm)300
寸法T16
寸法P210
寸法T211.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A4
dΦ5.2穴Φ10.2皿
W40
H40
質量(g)55
寸法P1(mm)25
寸法P3(mm)250
寸法T15
寸法P27.5
寸法T29
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・ねじ止めタイプの丁番です。
A8
dΦ8.3穴Φ16.5皿
W60
H60
質量(g)205
寸法P1(mm)36
寸法P3(mm)360
寸法T18
寸法P212
寸法T215
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
材質PBT樹脂
材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
色ダークグレー
種類平蝶番型
仕上シボ
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃
材質PBT樹脂
種類平蝶番型
仕上シボ
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。
位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)
材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)
質量(g)53
板厚(mm)3
縦(mm)60
横(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)6.9
種類平蝶番型
付加機能クリック
推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)対応
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
関連キーワード
1
2
3
次へ