打込式の空気孔です。
形状角型
材質アルミ合金
外形寸法D(mm)80
取付け方法掘込
取付穴径d(Φmm)64
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金
形状角型
質量(g)100
外形寸法D(mm)40
取付け方法面付
外形寸法L(mm)370
空気流通面積(mm2)3900
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状角型
色ホワイト
取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
形状角型
材質ABS樹脂
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)65
取付穴径l(Φmm)254.5
関連キーワード