457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライド丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライド丁番
開き角度(度)105°|85° 最小扉厚(mm)14 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体) 取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番 寸法S(mm)3.5 板厚(mm)1.2 寸法d(Φmm)3 仕上ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様 適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5 メーカー商品コード160‐042‐396
1個
129 税込142
当日出荷

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)90 推奨扉厚(mm)18以上 最大扉厚(mm)34 最小扉厚(mm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5(2.4) 取付け方法面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g)25 保持力N(kgf)196(20) 保持力(N)196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 材質
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
開き角度(度)94° 最小扉厚(mm)20 最大扉厚(mm)30 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座金ねじ穴数3 材質 仕上ニッケルめっき 種類マウンティングプレート 仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類丸戸引手 寸法H(mm)0.5 仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)3000 最大扉幅(mm)1200 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184 ねじ穴数3
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)2600 最大扉幅(mm)1000 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上研磨 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)100 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド ホワイト 種類家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール 形状U型ソケット ホワイト 質量(g)8 耐荷重(kg)20 耐荷重(N/ペア)196 アズワン品番64-6789-72
1個
55 税込61
当日出荷

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 取付可能ガラス厚(mm)4~6 カップ径(Φmm)26 最大扉厚(mm)6 最小扉厚(mm)4
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)26 掘込深さ(mm)11 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ 形状通常型 材質黄銅 種類自由丁番 適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ) 開き角度(度)180
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)