1,226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用 仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合) 適合扉厚(mm)36以上 開き角度(度)180 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 材質黄銅 質量(g)1.3 仕上素地
1個
73 税込80
当日出荷

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライド丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライド丁番
開き角度(度)105°|85° 最小扉厚(mm)14 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPE-FC20 棚受カバー LAMP(スガツネ) 動画あり
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー 材質エラストマー(TPE) ライトグレー 質量(g)0.8 種類棚受 仕上- 耐荷重N(kgf)-
1個
63 税込69
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上ヘアライン仕上 取付け方法掘込
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様 適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5 メーカー商品コード160‐042‐396
1個
129 税込142
当日出荷


2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番 寸法S(mm)3.5 板厚(mm)1.2 寸法d(Φmm)3 仕上ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5(2.4) 取付け方法面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Φ7.5穴用 差込サイズ(Φmm)7.5 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 質量(g)5.6 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)