「引き出し ソフトクローズ 後付け」の検索結果
スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
材質ポリアセタール(POM)
色(本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)24
材質(バンパー)ポリウレンタン
反力(N)20
材質(ブラケット)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。
推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド
色ホワイト
種類家具用後付ダンパー