「引き出しスライドレール取り付け」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様廉価版
材質鋼
高さ(mm)35.3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形
定格荷重(N)1960/ペア
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様重量用
高さ(mm)70.8
材質(ローラー部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)41
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)257
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA)
色ホワイト
質量(g)18
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき
耐荷重(N)1960/2個
質量(g)250
関連キーワード