片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)34
グリップ径(Φmm)12
仕上サテン仕上
取手ハンドル
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
関連キーワード