3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様底引き
材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)33
推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー
仕上ヘアライン仕上
ストッパー全開時ロック
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)294
ステー種類フラップステー
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
B254
F361.9
C355.6
E250.8
G374.6
移動距離(mm)304.8
耐荷重(N/ペア)422
レール長さ(mm)406.4
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
質量(kg/ペア)1
耐荷重(N/ペア)323
レール長さ(mm)508
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます。付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13 mmの板厚に対して取り付けが可能です。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質(ブラケット)亜鉛合金
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A254
B406.4
F514.3
D263.5
C508
E403
G527
移動距離(mm)406
質量(kg/ペア)1.09
耐荷重(N/ペア)333
レール長さ(mm)558.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B152.4
F260.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)229
質量(kg/ペア)0.59
耐荷重(N/ペア)481
レール長さ(mm)304.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
質量(kg/ペア)1
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)508
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B152.4
F260.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)229
質量(kg/ペア)0.59
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)305
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質アルミ合金
高さ(mm)80
種類面付ハンドル
グリップ径(Φmm)30
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類組立形
面付形種類U字形
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
種類ピボットヒンジ
長さL(mm)35.5
最大適合板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A254
B406.4
F514.3
D263.5
C508
E403.2
G527
移動距離(mm)406.4
耐荷重(N/ペア)333
レール長さ(mm)558.8
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。ワンタッチで取付出来るので、組み立て時間の短縮を図ることが出来ます。
質量(g)7
最大適合板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A304.8
B508
F615.9
D314.3
C609.6
E504.8
G628.6
移動距離(mm)482.6
耐荷重(N/ペア)265
レール長さ(mm)660.4
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)508
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A330.2
B558.8
F666.7
D339.7
C660.4
E555.6
G679.4
移動距離(mm)508
耐荷重(N/ペア)245
レール長さ(mm)711.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
B203.2
F311.1
C304.8
E200
G323.8
移動距離(mm)279.4
耐荷重(N/ペア)461
レール長さ(mm)355.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A279.4
B457.2
F565.1
D288.9
C558.8
E454
G577.8
移動距離(mm)432.8
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)609.6
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A203.2
B304.8
F412.7
D212.7
C406.4
E301.6
G425.4
移動距離(mm)330.2
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)457.2
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
B152.4
F260.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)228.6
耐荷重(N/ペア)481
レール長さ(mm)304.8
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様両トラベル
セット内容左右各1本
高さ(mm)35.3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B254
F361.9
C355.6
E251
G374.6
移動距離(mm)305
質量(kg/ペア)0.77
耐荷重(N/ペア)422
レール長さ(mm)406.4
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A304.8
B508
F615.9
D314.3
C609.6
E504.8
G628.6
移動距離(mm)483
質量(kg/ペア)1.27
耐荷重(N/ペア)265
レール長さ(mm)660.4
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A279.4
B457.2
F565.1
D288.9
C558.8
E454
G577.8
移動距離(mm)432
質量(kg/ペア)1.18
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)609.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A203.2
B304.8
F412.7
D212.7
C406.4
E301.6
G425
移動距離(mm)330
質量(kg/ペア)0.91
耐荷重(N/ペア)362
レール長さ(mm)457
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A279.4
B457
F565.1
D288.9
C558.8
E454
G578
移動距離(mm)432
質量(kg/ペア)1.18
耐荷重(N/ペア)265
レール長さ(mm)610
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B203.2
F311.1
C304.8
E200
G323.8
移動距離(mm)279
質量(kg/ペア)0.68
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)356
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A330.2
B558.8
F666.7
D339.7
C660.4
E555.6
G679.4
移動距離(mm)508
質量(kg/ペア)1.41
耐荷重(N/ペア)225
レール長さ(mm)711
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A203.2
B305
F412.7
D212.7
C406
E301.6
G425.4
移動距離(mm)330
質量(kg/ペア)0.91
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)457.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A330.2
B558.8
F666.7
D339.7
C660.4
E555.6
G679.4
移動距離(mm)508
質量(kg/ペア)1.41
耐荷重(N/ペア)245
レール長さ(mm)711.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚0.8~1.5
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B203.2
F311.1
C304.8
E200
G323.8
移動距離(mm)279
質量(kg/ペア)0.68
耐荷重(N/ペア)461
レール長さ(mm)355.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B254
F361.9
C355.6
E250.8
G374.6
移動距離(mm)305
質量(kg/ペア)0.77
耐荷重(N/ペア)382
レール長さ(mm)406
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A304.8
B508
F615.9
D314.3
C609.6
E504.8
G628.6
移動距離(mm)483
質量(kg/ペア)1.27
耐荷重(N/ペア)235
レール長さ(mm)660
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A254
B406.4
F514.3
D263.5
C508
E403.2
G527
移動距離(mm)406
質量(kg/ペア)1.09
耐荷重(N/ペア)304
レール長さ(mm)559
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプのため、部品点数の削減が可能です。スライド式カバーへの使用に適しています。
材質(ハンドル)アルミ合金/ブラック焼付塗装(連動軸・取付ベース・プレートA/B)鋼/有色クロメート(丸座)黄銅(真鍮)/ブラック焼付塗装
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ