カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • 東京発条製作所(326)
  • エスコ(82)
  • 三木プーリ(74)
  • RS PRO(73)
  • 栃木屋(47)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • サンエス(昌和発條製作所)(10)
  • サミニ(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • アキュレイト(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • TRUSCO(6)
  • 三木ネツレン(6)
  • アキツ(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • 日本発条(NHK)(6)
  • スーパーツール(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引っ張り バネ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(140042155)RC6901BLロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)(140042155)RC6901BLロータリーキャッチLAMP(スガツネ工業)
72税込79
1個
取扱停止中
オールプラスチック製ですので錆の心配がありません。強力プラスチック製で耐久力抜群です。(30万回耐久テストで異常ありません)ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られます。一般家具、厨房器、船舶用等、一般および多湿箇所用にも最適です。かぶせ扉、インセット扉両用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。仕様引張力(N/kgf):2.6トラスコ品番252-2702材質本体・ストライカー:ポリアセタール(POM)、ローラー:ポリエチレン(PE)全長(mm)31.3寸法A(mm)31.3寸法F(mm)2.3寸法D(mm)12.6寸法E(mm)9寸法B(mm)14寸法C(mm)27.2寸法P(mm)24.4寸法I(mm)9寸法J(mm)2寸法G(mm)32寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)23.6押込力N(kgf)1.9H(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ファスナー55-547SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー55-547SSLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
ジョイントファスナー LAMP(スガツネ工業)ジョイントファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550
ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ストロングボールキャッチLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)168仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地引張強度(N)8~82推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)8~ 77
ステンレスファスナー LAMP(スガツネ工業)ステンレスファスナーLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ばね作用により耐振性に優れています。
許容荷重(N)784許容荷重(N[kgf])784(80)引付力N(kgf)58.8(6)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)19.5質量(g)110推奨ねじM4サラねじRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業)ローラーキャッチ R325型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)
ローラーキャッチ R265型 LAMP(スガツネ工業)ローラーキャッチ R265型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)8タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)
ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業)ファスナー PS型LAMP(スガツネ工業)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
セミファスナー P型 LAMP(スガツネ工業)セミファスナー P型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
用途小型の計測機器、制御盤、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 71-2600SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 71-2600SSLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。
仕様セーフティーロック付種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)235許容荷重(N[kgf])235[24]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 70-2600SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 70-2600SSLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。
仕様セーフティーロックなし種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)235許容荷重(N[kgf])235[24]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SSLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)58仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS、01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS、03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N[kgf])36[3]
ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SSLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)35仕上バレル研磨適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS許容荷重(N)205許容荷重(N[kgf])212[21]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.1質量(g)23仕上バレル研磨許容荷重(N)215許容荷重(N[kgf])222[22]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
取扱停止中
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
77税込85
1セット
当日出荷
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製キャッチクリップLAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら