カテゴリ

  • 機構部品(10)
    • ロック、鍵、キー(10)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • ハイロジック(46)
  • ウエスト(2)
  • アルファ(2)
  • 美和ロック(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • スリーナイン島野(7)
  • アトムリビンテック(2)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • ダイシン(58)
  • イトーキ(44)
  • ハヤノ産業(16)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • エスコ(12)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • イナバ(9)
  • 生興(8)
  • 新日軽(LIXIL)(8)
  • ノーブランド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引戸 鍵」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1MLAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)引戸用ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
予約販売
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型 LAMP(スガツネ工業)EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂仕上素地付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16ブラック最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500最高高さ(mm)(扉)1200
EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG LAMP(スガツネ工業)EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSGLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック適合ガラス厚(mm)5、6、8
埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型LAMP(スガツネ工業)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)350/175消費電力(W)4.2使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N[kgf])4449[454]寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM2型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24(-5~+25%)消費電力(W)1.5取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面電流(mA)62吸着力(N[kgf])2666[272]RoHS指令(10物質対応)対応
埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック M34R型LAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)4.2取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])2666[272]
電気ゲートロック GL1 LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A
ラッチ錠 565-96型 LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 565-96型LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200)材質亜鉛合金質量(g)274仕上ブラック
ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 265-96型LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333)材質亜鉛合金質量(g)274
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら