「引手 ステンレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)0.8
種類引手
仕上ヘアライン仕上
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類丸戸引手
寸法H(mm)0.5
仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
ロングセラーのステンレス鋼製戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
幅(mm)40
全長(mm)150
高さ(mm)10
質量(g)30
種類楕円戸引手
仕上ヘアライン仕上
取付穴深さ(mm)9.5
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
取付穴深さ(mm)14
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
高さ(mm)3.3
種類取手・引手
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
色ブラック
種類角戸引手
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
寸法H(mm)2.2
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
B18
L80
H18
質量(g)48
L150
L245
H125
仕上サテン仕上
B168
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B25
L115
H42
質量(g)102
L186.2
L240
L367
t4
H213
J2.5
H126
P102
仕上サテン仕上
B120
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)130
高さ(mm)7
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢研磨
色シルバー系
長さL(mm)70
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B22
L90
H35.5
質量(g)68
L166.2
L230.2
L357
t3.8
H210.5
J2.2
H123.2
P80
仕上サテン仕上
B118..5
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
B20
L100
H21
質量(g)66
L163
L255.23
H132
仕上サテン仕上
B185
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
出っ張りを抑えた、スマートなデザインのガラスドア用引手です。
質量(g)1700
ピッチP(mm)200
高さ(mm)25
材質アルミニウム合金
長さL(mm)400
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
付属品樹脂ワッシャー
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー
材質黄銅
質量(g)87
長さL(mm)40
対応ガラス板厚(mm)8、10
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。UV接着で取り付ける仕様のガラス用引手です。
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
色シルバー系
種類引手
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
種類引手
仕上Zwei L仕上
高さT(mm)16
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上
種類戸引手
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上
高さ(mm)3
種類戸引手
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。
材質ステンレス(SCS14)
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
高さ(mm)4
質量(g)110
種類取手・引手
長さL(mm)114
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
取付穴深さ(mm)15
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに
材質ステンレス(SUS304)
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
トラスコ品番376-9895
色ブラック
高さ(mm)4
質量(g)90
種類取手・引手
長さL(mm)114
適合板厚(mm)2以下
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
最大適合板厚(mm)2
取付穴深さ(mm)15
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)84
質量(g)130
種類取手・引手
ねじ径M6
グリップ径(Φmm)9
仕上鏡面バフ研磨
取付け方法おねじ
取付穴深さ(mm)17
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ナット
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
種類取手・引手
仕上鏡面研磨
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ボルト
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170
タイプM4ナット
L1138
L296
H321
L395
L499
H262
H188
H435
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)110
寸法P3(mm)140
寸法P4(mm)115
寸法H5(mm)64
寸法P265
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170
タイプM4ボルト
L1138
L296
H321
L395
L499
H262
H188
H435
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)110
寸法P3(mm)140
寸法P4(mm)115
寸法H5(mm)64
寸法P265
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ナット
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ボルト
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80
タイプM4ボルト
L194
L261
H312
L360
L463
H243
H160
H425
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)76
寸法P3(mm)90
寸法P4(mm)140
寸法H5(mm)45
寸法P232
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100
タイプM4ナット
L1109.5
L271
H314.5
L370
L473
H240
H164
H425
仕上ヘアライン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)88
寸法P3(mm)107
寸法P4(mm)130
寸法H5(mm)42
寸法P238
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170
タイプM4ナット
L1138
L296
H321
L395
L499
H262
H188
H435
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)110
寸法P3(mm)140
寸法P4(mm)115
寸法H5(mm)64
寸法P265
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ