カテゴリ

  • 機構部品(42)
    • 取手・引手(18)
    • 埋込取手・掘込取手(22)
  • 建築金物(4)
    • 引手・手掛け(1)
    • 空錠・ハンドル単体(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • 栃木屋(2)
  • ハイロジック(5)
  • BEST[金物](16)
  • アトムリビンテック(9)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • UNION(ユニオン)(20)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • 東洋事務器工業(6)
  • シブタニ(6)
  • BEAVER(ビーバー)(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • アイワ金属(3)
  • BIDOOR(ビドー)(3)
  • 平野鞄(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • LILIEL(リリエル)(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(16)
  • 亜鉛合金(10)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(9)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引手 取っ手」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1MLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
掘込引手 HH-PS99 HH-PS99 LAMP(スガツネ工業)掘込引手 HH-PS99 HH-PS99LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
4日以内出荷
・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。
ブラック質量(g)41材料ポリプロピレン(PP)適合板厚15
埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
埋込取手 LAMP(スガツネ工業)埋込取手LAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)長さL(mm)192仕上マットサテンピッチP(mm)160取付穴深さ(mm)14.5
ガラスドア用引手 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)130高さ(mm)7材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨シルバー系長さL(mm)70
掘込取手 LAMP(スガツネ工業)掘込取手LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがあります。
材質ポリアミド(PA)取付穴深さ(mm)10種類取手・引手
掘込取手 LAMP(スガツネ工業)掘込取手LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品は手掛かりがありません。
材質ポリアミド(PA)マスタードイエロー高さ(mm)2.5種類取手・引手長さL(mm)94
ガラスドア用引手 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー材質黄銅質量(g)87長さL(mm)40対応ガラス板厚(mm)8、10
ガラスドア用引手 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手LAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
出っ張りを抑えた、スマートなデザインのガラスドア用引手です。
質量(g)1700ピッチP(mm)200高さ(mm)25材質アルミニウム合金長さL(mm)400対応ガラス板厚(mm)8、10、12付属品樹脂ワッシャー
ガラスドア用引手 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン材質黄銅質量(g)715長さL(mm)100対応ガラス板厚(mm)8、10
ステンレス鋼製 掘込引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 掘込引手LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上取付穴深さ(mm)14
埋込取手 LAMP(スガツネ工業)埋込取手LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)
埋込取手 MN1115Z型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1115Z型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5長さL(mm)140取付穴深さ(mm)18.5
埋込取手 MN1116Z型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1116Z型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手長さL(mm)45.3取付穴深さ(mm)18.5
埋込取手 MN1117Z型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1117Z型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手取付穴深さ(mm)18.5
ステンレス鋼製半回転引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製半回転引手LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JS ねじ取付LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手UTZ型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)埋込取手UTZ型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに材質亜鉛合金付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー高さ(mm)10質量(g)105種類取手・引手長さL(mm)130取付け方法めねじ取付ピッチ(mm)116寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26取付穴深さ(mm)16
埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質ポリ塩化ビニール(PVC)付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28
埋込取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。材質ステンレス(SCS14)付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)110種類取手・引手長さL(mm)114取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96取付穴深さ(mm)15
埋込取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに材質ステンレス(SUS304)付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)トラスコ品番376-9895ブラック高さ(mm)4質量(g)90種類取手・引手長さL(mm)114適合板厚(mm)2以下仕上鏡面研磨取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96最大適合板厚(mm)2取付穴深さ(mm)15
全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。材質ステンレス(SUS304)付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)種類取手・引手仕上サテン仕上取付け方法丸穴
半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質ステンレス(SUS304)付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
埋込取手 5103型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)種類取手・引手仕上ホワイトブロンズめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)埋込引手 HH-P130LAMP(スガツネ工業)
649税込714
1個
3日以内出荷
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11
掘込引手 WB-901390 LAMP(スガツネ工業)掘込引手 WB-901390LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド仕様埋込・掘込取手ブラック高さ(mm)3質量(g)44取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)19
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2仕上鏡面研磨取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)81.4
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業)アート引手 ATS-100型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
アート引手 AT-70型 LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-70型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-100型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
ランプ印 チャンネル取手 CHAN型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 チャンネル取手 CHAN型LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ランプ印 オペル取手 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 オペル取手LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき寸法L(mm)110寸法P(mm)103付属品ナット材質黄銅高さ(mm)25質量(g)80グリップ径(Φmm)16仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
ランプ印 アングル面付取手 ANGU型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル面付取手 ANGU型LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
HEWI 掘込取手 539型 LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 539型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
堀込取手 LAMP(スガツネ工業)堀込取手LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取手 LAMP(スガツネ工業)取手LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製全回転引手LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸木口埋込引手LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら