はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
吸着力が強く、表面はゴム製のため、滑らず重い物でもしっかり固定できます。
用途サインパネルやフックなどの固定。
吸着力(N[kgf])14[1.4]
色ブラック
材質(本体)ゴム
質量(g)187
種類標準タイプ
長さL(mm)89
吸着力(N)411
材質(磁石)強力磁石
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
関連キーワード