13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722 質量(g)52.2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5(2.4) 取付け方法面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
用途シャワーブースなど
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 半透明 種類エッジシール
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 半透明 長さ(mm)2500
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の戸先と90°、180°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.25 半透明 入数2個
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 種類エッジシール
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 マグネット付戸当りとして使用できます。 ガラスにワンタッチで取り付けできます。 ガラス製引き分け扉の小口に最適です。 マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
トラスコ品番225-4864 質量(g)1390
1セット(2本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12 材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM) 高さ(mm)16.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)14.5 種類標準タイプ 吸着力(N)24.5 仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])24.5[2.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)