カテゴリ

  • 建築金物(40)
    • ドア取付型(11)
    • 床取付型(3)
    • 戸当り用部品(3)
  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • ACE(エース)(60)
  • APLUS(クマモト)(41)
  • WAKI(和気産業)(37)
  • ハイロジック(35)
  • アトムリビンテック(35)
  • SYS(シブタニ)(23)
  • FIRST PRO(ファーストプロ)(11)
  • BEST[金物](93)
  • (17)
  • シロクマ(64)
  • エスコ(51)
  • ダイケン(40)
  • 中西産業(35)
  • MK(丸喜金属本社)(32)
  • 末広金具(SUEHIRO)(30)
  • 新日軽(LIXIL)(24)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • UNION(ユニオン)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「戸当たり」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスドア用戸当り 板付きナット オプション品 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当り 板付きナット オプション品LAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
天井付け用の戸当りのオプション品です。
材質シルバー(有色クロメート処理)質量(g)25050本体寸法(cm)W12×H0.65×D12
ガラスドア用戸当り LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当りLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
天井付け用の戸当りです。戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BRLAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
翌日出荷
・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
ブラウン質量(g)53吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4
ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品LAMP(スガツネ工業)
739税込813
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
ガラスドア用戸当り LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当りLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
戸当りマグネットキャッチ 受座パッキン HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ 受座パッキン HT-MSG62型LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
4日以内出荷
HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
用途シャワーブースなど
戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
3日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
固定ガラス用取付金具 M8206 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8206LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質アルミニウム合金仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)1290仕様L字欄間用戸当り
固定ガラス用取付金具 M8207 LAMP(スガツネ工業)固定ガラス用取付金具 M8207LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスに取り付けて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12質量(g)205仕様欄間用戸当り
欄間・サイドパネル用戸当り M1060型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用戸当り M1060型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業)欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ブラケット M1075型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用戸当り M1070型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下ガラス厚(mm)8~12耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
マグネット付センターシール 8850KUO-12-2500 LAMP(スガツネ工業)マグネット付センターシール 8850KUO-12-2500LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1セット(2本)
3日以内出荷
平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 マグネット付戸当りとして使用できます。 ガラスにワンタッチで取り付けできます。 ガラス製引き分け扉の小口に最適です。 マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
トラスコ品番225-4864質量(g)1390
戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722質量(g)52.2
フック式戸当り LAMP(スガツネ工業)フック式戸当りLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。取付けにガラス加工は不要です。ガラスの上部に差し込んで固定します。フックとしても使用できます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類戸当り奥行(mm)60仕上クロムめっき/ブラック取付け方法壁付け
戸当り LAMP(スガツネ工業)戸当りLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上クロムめっき/ブラック
マグネット付エッジシール LAMP(スガツネ工業)マグネット付エッジシールLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)半透明種類エッジシール
戸当り LAMP(スガツネ工業)戸当りLAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
バンパー部が透明で、ガラス扉との組み合わせに最適な戸当りです。
付属品六角コーチスクリュー8×50(ステンレス鋼)アンカーボルトM8×70(ステンレス鋼)種類戸当り
戸当り LAMP(スガツネ工業)戸当りLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
種類戸当り対応ガラス板厚(mm)8、10、12
エッジシール LAMP(スガツネ工業)エッジシールLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(180°)。
材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2500半透明適合ガラス厚(mm)6、8
マグネット付センターシール 8850型 LAMP(スガツネ工業)マグネット付センターシール 8850型LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)半透明長さ(mm)2500
エッジシール 8855KUO-8-2500 LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8855KUO-8-2500LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
引違いドア 2200 部品セット LAMP(スガツネ工業)引違いドア 2200 部品セットLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
F型スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)F型スベリ鋲LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)材質ポリアセタール(POM)ナチュラル外形寸法(mm)Φ15仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
戸当り UW120型 LAMP(スガツネ工業)戸当り UW120型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム仕上へアライン仕上/グレー種類戸当り材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
表示器付ラッチ錠 ET-70DN LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 ET-70DNLAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕様段付付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20
表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業)ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80GLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
戸当りフック LAMP(スガツネ工業)戸当りフックLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック種類戸当り最大吊下荷重(N)98
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)78種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
予約販売
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。本製品はプッシュつまみとラッチ本体のセットです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)83種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理幅(mm)146板厚(mm)2.5ねじ穴数8種類自由丁番仕上アルマイト処理最大扉厚(mm)35
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ種類戸当り
P&S マグネット付エッジシール 8851型 LAMP(スガツネ工業)P&S マグネット付エッジシール 8851型LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2500半透明種類エッジシール
HEWI 戸当り 625型 LAMP(スガツネ工業)HEWI 戸当り 625型LAMP(スガツネ工業)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
種類戸当り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら