メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番397-4286
質量(g)87
種類二軸型
使用温度(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード