2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 シルバー 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ 材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック 種類その他 開き角度(度)(推奨)90
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類その他 開き角度(度)110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)