16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ハンドル MH-P170
エコ商品
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 種類ハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304) グリップ径(Φmm)7 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本体がクリアーなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。・手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
クリアー 質量(g)34 材料塩化ビニル樹脂(PVC)
1個
519 税込571
4日以内出荷

・本体がクリアーなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。・手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
クリアー 質量(g)56 材料塩化ビニル樹脂(PVC)
1個
899 税込989
4日以内出荷

・握り部分を高くして作業手袋をしたままでも握りやすくしています。・MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
L97 質量(g)48 P90 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7 W92 L216.7 H63 質量(g)460 D18 CR7.5 S8 h45 P190 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM6
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9 W199 L330 H70 質量(g)820 D20 CR9 S10 h50 P300 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d7 W145 L275.5 H68 質量(g)595 D18 CR7.5 S8 h50 P250 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM6
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9 W129 L260 H70 質量(g)665 D20 CR9 S10 h50 P230 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM8
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9 W158 L302 H76 質量(g)1330 D26 CR9.5 S10 h50 P270 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM8
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d6 W62 L172.8 H56 質量(g)295 D16 CR6.5 S6 h40 P150 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS316) 推奨ねじM5
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・握り部分を高くして作業手袋をしたままでも握りやすくしています。・MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
L75 質量(g)42 P68 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
859 税込945
翌々日出荷

HHP130 埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ) 動画あり
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) トラスコ品番376-9925 クリア 高さ(mm)5 質量(g)100 種類取手・引手 規格SEMI 長さL(mm)130 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33 ピッチP(mm)110 耐荷重(N)460 取付穴深さ(mm)28
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)埋込引手 HH-P130
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) 適合板厚(mm)1~11
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM4 B58 L118 H21.5 質量(g)43 L193 L290 L395 t4 P104 B147 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)255 寸法B3(mm)480 寸法B411 耐荷重N(kgf)31.8 耐荷重(N)312 適合板厚1~11
1個
749 税込824
4日以内出荷

・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM5 B86 L130 H28 質量(g)100 L198 L292 L399 t5 P110 B169 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)435 寸法B3(mm)710 寸法B412 耐荷重N(kgf)47 耐荷重(N)460 適合板厚1~11
1個
999 税込1,099
4日以内出荷