「打診 ロング」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-1-460-S 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)電動昇降装置 スリムリフト SL型
エコ商品
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm)460 直径(Φmm)92 タイプスリムタイプ 種類電動式 電圧(V)DC36 電力(W)140(1本あたり) 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-10~60 最低高さ(mm)610 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

関連カテゴリ