「折り畳み式ステー」の検索結果
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)33
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])298[30.4]
開き方上蓋
伸長(mm)104
ステー種類その他ステー
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20